Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Lagereinheit SY 2.3/16 TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100SY 2.3/16 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SY 2.3/16 TF
EAN/GTIN:
     7316577748638
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Y-Lagereinheit SY 2. 3/16 TF SKF Y-Lagereinheit SY 2. 3/16 TF, Innendurchmesser d: 55,562 mm, Aussendurchmesser D: 219,000 mm, Breite B: 61,120 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, SY 2. 3/16 TF, SY 2. 3/16 TF, SKF, Y-Lagereinheit
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
55.562 mm
Aussendurchmesser D:
219.000 mm
Breite B:
61.120 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,66*
€ 78,85*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 72,98*
€ 86,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 72,44*
€ 89,26*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 77,58*
€ 93,85*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 243,26*
€ 266,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,42*
€ 314,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,54*
€ 308,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.