| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100SY 2.11/16 TF Herst.-Nr.: SY 2.11/16 TF EAN/GTIN: 7316577755704 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit SY 2. 11/16 TF SKF Y-Lagereinheit SY 2. 11/16 TF, Innendurchmesser d: 68,262 mm, Aussendurchmesser D: 257,000 mm, Breite B: 75,400 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, SY 2. 11/16 TF, SY 2. 11/16 TF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 68.262 mm | Aussendurchmesser D: | 257.000 mm | Breite B: | 75.400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 92,54* | € 113,05* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 93,82* | € 114,56* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,94* | € 131,08* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,11* | € 208,85* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 352,83* | € 393,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|