Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 228 N2MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 228 N2MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 228 N2MA
EAN/GTIN:
     7316577108753
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Vierpunktlager QJ 228 N2MA Innendurchmesser 140,000 Aussendurchmesser 250,000 Breite 42,000, QJ 228 N2MA, QJ 228 N2MA, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
42.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 747,62*
€ 796,31*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 751,23*
€ 800,29*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 751,40*
€ 804,30*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 787,79*
€ 844,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,17*
€ 851,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,30*
€ 957,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,07*
€ 955,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,62*
€ 937,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,37*
€ 919,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,40*
€ 894,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.978,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.