Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QJ228 N2MA 140x250x42, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF QJ228 N2MA 140x250x42, Vierpunktlager
SKF QJ228 N2MA 140x250x42, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10055609
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ228 N2MA
EAN/GTIN:
     07316577108753
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
QJ228 N2MA
Hersteller: SKF
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,414 kg
Innenmaße:
140,000 mm
Außenmaße:
250,000 mm
Breite:
42,000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, skf führungslager, führungslager, SKF Vierpunktlager QJ228 N2MA, SKF Vierpunktlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 747,62*
€ 796,31*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 751,23*
€ 800,29*
Frei Haus
ab € 751,40*
€ 804,30*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 787,79*
€ 844,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,17*
€ 851,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,30*
€ 1.004,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,94*
€ 1.003,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,84*
€ 982,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,94*
€ 963,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,79*
€ 937,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.978,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.