| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100NU 1009 ECP/C3 Herst.-Nr.: NU 1009 ECP/C3 EAN/GTIN: 7316571563879 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NU 1009 ECP/C3 Innendurchmesser 45,000 Aussendurchmesser 75,000 Breite 16,000, NU 1009 ECP/C3, NU 1009 ECP/C3, SKF, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | NU | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Zylinderrollenlager | Innendurchmesser d: | 45.000 mm | Aussendurchmesser D: | 75.000 mm | Breite B: | 16.000 mm | Lagerluft: | C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 5412 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,16* | € 53,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 43,47* | € 53,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 43,71* | € 53,47* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 46,27* | € 56,90* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 45,76* | € 57,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|