Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NU1009 ECP/C3 45x75x16, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NU1009 ECP/C3 45x75x16, Zylinderrollenlager
SKF NU1009 ECP/C3 45x75x16, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10088393
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU1009 ECP/C3
EAN/GTIN:
     07316577725110
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NU1009 ECP/C3
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,245 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
75,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NU1009 ECP/C3, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 49,04*
€ 53,36*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 43,12*
€ 53,88*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,65*
€ 54,12*
Lager 2867
10
1
€ 4,90*
ab € 44,99*
€ 55,55*
1
€ 3,19*
ab € 46,68*
€ 57,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.