Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager M 88048/2/QCL7C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100M 88048/2/QCL7C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     M 88048/2/QCL7C
EAN/GTIN:
     7316570844511
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager skf
Einreihige Kegelrollenlager M 88048/2/QCL7C Innenring Innendurchmesser 33,338 Aussendurchmesser 68,262 Breite 22,225, M 88048/2/QCL7C, M 88048/2/QCL7C, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
33.338 mm
Aussendurchmesser D:
62.862 mm
Breite B:
22.225 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
zoellig
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 9,90*
€ 14,17*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 10,03*
€ 14,32*
31 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 15,24*
5 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 11,59*
€ 16,55*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 44,27*
€ 57,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.