Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100M 88048/2/QCL7C SKF Kegelrollenlager Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680cb452a.jpg
0901d19680cb452a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100M 88048/2/QCL7C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     M 88048/2/QCL7C
EAN/GTIN:
     7316570844511
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager skf
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 33,338 mm Außendurchmesser D: 62,86 mm Breite B: 22,69 mm Breite C: 22,69 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62,86 mm
Breite B:
22,69 mm
Breite C:
22,69 mm
Innendurchmesser d:
33,338 mm
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, M 88048/2/QCL7C, 100M 88048/2/QCL7C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 10,03*
€ 14,30*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 10,07*
€ 14,33*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 15,19*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 11,58*
€ 16,52*
3 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 13,97*
€ 21,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 303,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.