| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100FYC 510 Herst.-Nr.: FYC 510 EAN/GTIN: 7316570125344 |
| |
|
| | |
| Y-Lagergehaeuse FYC 510 SKF Y-Lagergehaeuse FYC 510, Innendurchmesser d: 0,000 mm, Aussendurchmesser D: 165,000 mm, Breite B: 40,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, FYC 510, FYC 510, SKF, Y-Lagergehaeuse Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 0.000 mm | Aussendurchmesser D: | 165.000 mm | Breite B: | 40.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 21,23* | € 28,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,26* | € 28,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,53* | € 28,70* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 24,85* | € 33,05* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,91* | € 34,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|