| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100FYC 505 Herst.-Nr.: FYC 505 EAN/GTIN: 7316570514384 |
| |
|
| | |
| Y-Lagergehaeuse FYC 505 SKF Y-Lagergehaeuse FYC 505, Innendurchmesser d: 0,000 mm, Aussendurchmesser D: 115,000 mm, Breite B: 27,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, FYC 505, FYC 505, SKF, Y-Lagergehaeuse Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 0.000 mm | Aussendurchmesser D: | 115.000 mm | Breite B: | 27.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,65* | € 16,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,64* | € 16,03* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,39* | € 18,34* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,83* | € 19,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,21* | € 19,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|