| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100FY 7/8 TF Herst.-Nr.: FY 7/8 TF EAN/GTIN: 7316572856918 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit FY 7/8 TF Innendurchmesser 22,200 Aussendurchmesser 95,000 Breite 38,800, FY 7/8 TF, FY 7/8 TF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 22.200 mm | Aussendurchmesser D: | 95.000 mm | Breite B: | 38.800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,02* | € 29,29* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,52* | € 34,02* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 28,56* | € 38,06* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 29,06* | € 40,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 49,24* | € 64,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|