| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100FY 55 WF Herst.-Nr.: FY 55 WF EAN/GTIN: 7316570559156 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit FY 55 WF SKF Y-Lagereinheit FY 55 WF, Innendurchmesser d: 55,000 mm, Aussendurchmesser D: 162,000 mm, Breite B: 74,600 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, FY 55 WF, FY 55 WF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 55.000 mm | Aussendurchmesser D: | 162.000 mm | Breite B: | 74.600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 63,41* | € 76,35* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 67,71* | € 80,60* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 66,66* | € 81,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 79,43* | € 100,03* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 72,69* | € 102,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|