| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1003780/3720/Q Herst.-Nr.: 3780/3720/Q EAN/GTIN: 7316570672558 |
| |
|
| | |
| Einreihige Kegelrollenlager 3780/3720/Q Komplettlager Innendurchmesser 50,800 Aussendurchmesser 93,264 Breite 30,162, 3780/3720/Q, 3780/3720/Q, SKF, Einreihige Kegelrollenlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Kegelrollenlager | Innendurchmesser d: | 50.800 mm | Aussendurchmesser D: | 93.264 mm | Breite B: | 30.302 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | zoellig | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 720 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,25* | € 36,50* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 32,10* | € 40,84* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,21* | € 50,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 45,01* | € 55,88* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 204,65* | € 224,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|