| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10032036 X Herst.-Nr.: 32036 X EAN/GTIN: 7316577005793 |
| |
|
| | |
| Einreihige Kegelrollenlager 32036 X Innendurchmesser 180,000 Aussendurchmesser 280,000 Breite 64,000, 32036 X, 32036 X, SKF, Einreihige Kegelrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 320 | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Kegelrollenlager | Innendurchmesser d: | 180.000 mm | Aussendurchmesser D: | 280.000 mm | Breite B: | 64.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 720 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 571,94* | € 608,39* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,73* | € 608,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 610,52* | € 650,79* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 617,54* | € 656,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 622,79* | € 665,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|