Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32036 -X ID 180mm AD 280mm Breite64mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000509462
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10011511
EAN/GTIN:
     4047643134361
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG Kegelrollenlager 32036 -X ID 180mm AD 280mm Breite64mm FAG Breite 64 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 14,6 kg Marke FAG Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
280 mm
Innen-Ø:
180 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
14,6 kg
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 444,18*
€ 484,62*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,32*
€ 519,71*
6 Tage
12
€ 10,00*
ab € 503,21*
€ 550,48*
€ 4,95*
ab € 524,0408*
€ 571,0508*
Lager 1498
16
Frei Haus
ab € 763,32*
€ 812,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,41*
€ 966,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,47*
€ 965,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,87*
€ 948,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,44*
€ 931,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,32*
€ 908,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
32036 X
ab € 555,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.