Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 32034 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10032034 X
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32034 X
EAN/GTIN:
     7316577005786
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 32034 X Innendurchmesser 170,000 Aussendurchmesser 260,000 Breite 57,000, 32034 X, 32034 X, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
320
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
170.000 mm
Aussendurchmesser D:
260.000 mm
Breite B:
57.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 441,87*
€ 473,37*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 444,72*
€ 480,47*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 445,04*
€ 480,47*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,67*
€ 492,10*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 496,77*
€ 532,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,09*
€ 633,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,14*
€ 630,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,24*
€ 623,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,40*
€ 612,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,77*
€ 591,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10011507
ab € 389,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.