Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32034 -X ID 170mm AD 260mm Breite57mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000509458
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10011507
EAN/GTIN:
     4054364513016
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG Kegelrollenlager 32034 -X ID 170mm AD 260mm Breite57mm FAG Breite 57 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 10,5 kg Marke FAG Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
260 mm
Innen-Ø:
170 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
10,5 kg
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 341,35*
€ 366,76*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,67*
€ 393,18*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,70*
€ 427,32*
€ 4,95*
ab € 404,021*
€ 433,421*
Lager 1498
26
Frei Haus
ab € 592,97*
€ 631,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,36*
€ 751,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,36*
€ 744,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,57*
€ 726,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,59*
€ 715,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,97*
€ 705,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
32034 X
ab € 421,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.