| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10031309 J2/QCL7C Herst.-Nr.: 31309 J2/QCL7C EAN/GTIN: 7316571230801 |
| |
|
| | |
| Einreihige Kegelrollenlager 31309 J2/QCL7C Innendurchmesser 45,000 Aussendurchmesser 100,000 Breite 27,250, 31309 J2/QCL7C, 31309 J2/QCL7C, SKF, Einreihige Kegelrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 313 | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Kegelrollenlager | Innendurchmesser d: | 45.000 mm | Aussendurchmesser D: | 100.000 mm | Breite B: | 27.250 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 720 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 36,64* | € 47,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 36,92* | € 47,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 41,82* | € 53,36* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 44,94* | € 56,66* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,27* | € 58,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|