| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10030222 J2 Herst.-Nr.: 30222 J2 EAN/GTIN: 7316577005205 |
| |
|
| | |
| Einreihige Kegelrollenlager 30222 J2 Innendurchmesser 110,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 41,000, 30222 J2, 30222 J2, SKF, Einreihige Kegelrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 302 | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Kegelrollenlager | Innendurchmesser d: | 110.000 mm | Aussendurchmesser D: | 200.000 mm | Breite B: | 41.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 720 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 118,93* | € 132,24* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 127,51* | € 141,03* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 124,19* | € 141,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 130,47* | € 144,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 133,29* | € 147,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|