Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30222-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30222-A Industrielager Wälzlager
FAG 30222-A Industrielager Wälzlager
FAG 30222-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101457596
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30222-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
110 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,96*
€ 235,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
30222 J2
ab € 118,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.