Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialpendelrollenlager 29328 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10029328 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29328 E
EAN/GTIN:
     7316576608957
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialpendelrollenlager 29328 E Innendurchmesser 140,000 Aussendurchmesser 240,000 Breite 60,000, 29328 E, 29328 E, SKF, Axialpendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
240.000 mm
Breite B:
60.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 703,72*
€ 751,30*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,02*
€ 751,31*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 718,38*
€ 768,60*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 839,84*
€ 893,27*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 836,06*
€ 893,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,27*
€ 1.062,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,11*
€ 1.046,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,78*
€ 1.021,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,60*
€ 1.006,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,06*
€ 994,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.982,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.