Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 29328 E 140x240x60, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 29328 E 140x240x60, Axial-Pendelrollenlager
SKF 29328 E 140x240x60, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10038515
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29328 E
EAN/GTIN:
     07316576608957
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
29328 E
Hersteller: SKF
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,500 kg
Innenmaße:
140,000 mm
Außenmaße:
240,000 mm
Breite:
60,000 mm
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, SKF Axial-Pendelrollenlager 29328 E, SKF Axial-Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 713,90*
€ 757,23*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 713,91*
€ 757,24*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 723,16*
€ 766,95*
Lager 2867
22
Frei Haus
ab € 830,14*
€ 878,91*
Frei Haus
ab € 842,14*
€ 891,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,91*
€ 1.045,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,09*
€ 1.035,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,13*
€ 999,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,14*
€ 987,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.989,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.