Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 18690/18620/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10018690/18620/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     18690/18620/Q
EAN/GTIN:
     7316570003970
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 18690/18620/Q Komplettlager Innendurchmesser 46,038 Aussendurchmesser 79,375 Breite 17,462, 18690/18620/Q, 18690/18620/Q, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
46.038 mm
Aussendurchmesser D:
79.375 mm
Breite B:
17.462 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
zoellig
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 66,13*
€ 76,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,20*
€ 86,19*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 116,99*
€ 145,80*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 233,68*
€ 272,38*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,38*
€ 324,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,57*
€ 321,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,35*
€ 296,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,68*
€ 278,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.