Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10018690/18620/Q SKF Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196805a2255.jpg
0901d196805a2255.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10018690/18620/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     18690/18620/Q
EAN/GTIN:
     7316570003970
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 46,038 mm Außendurchmesser D: 79,375 mm Breite B: 17,462 mm Breite C: 18,19 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
79,375 mm
Breite B:
17,462 mm
Breite C:
18,19 mm
Innendurchmesser d:
46,038 mm
Weitere Suchbegriffe: 18690/18620/Q, 10018690/18620/Q
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 63,99*
€ 73,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,25*
€ 83,70*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 117,12*
€ 146,26*
1
Frei Haus
ab € 234,03*
€ 286,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.479,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.