Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075GP 100 Herst.-Nr.: 112522 EAN/GTIN: 4047322132381 |
| | |
|
| | |
| Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen, T. . . Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen mit Stahl- und Edelstahlrohren, Tube 100g, Silikonfrei, lebensmittelecht, GP 100, 112522, RIEGLER, Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen, Tube 100 g Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Sonstiges | Typ: | Sonstiges |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Schmierfett, Schneidring-Verschraubung, Schneidringverschraubung, riegler schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, schmierfett tube |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,01* | € 17,49* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,47* | € 18,62* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,16* | € 18,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,31* | € 20,24* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 19,24* | € 25,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|