Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-112522 Herst.-Nr.: GP 100 EAN/GTIN: 4047322132381 |
| | |
|
| | |
| Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen mit Stahl- und Edelstahlrohren, Tube 100g, Silikonfrei, lebensmittelechtZur Montage von Schneidringverschraubungen mit Stahl- und Edelstahlrohren. Erhebliche Reduzierung der Drehmomente.Kein Gewindefressen: Kein Kaltschweißen bei Edelstahlgewinden mehr möglich.Silikonfrei und lebensmittelecht. Weitere Informationen: | | Gebindegröße: | Tube 100 g | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Schmierfett, Schneidring-Verschraubung, Schneidringverschraubung, riegler schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, schmierfett tube, Gleitfett zur Montage von Schneidringverschraubung, Gleitfett zur Montage, Montage, Montage von Schneidringverschraubungen, Schneidringverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,98* | € 17,37* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,42* | € 18,48* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,12* | € 18,64* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 15,26* | € 19,28* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,13* | € 20,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|