| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075259.17 N Herst.-Nr.: 113670 EAN/GTIN: 4047322068246 |
| | |
|
| | |
| Polyurethanschlauch, Schlauch- 8x6 mm, natur, Rolle 2. . . Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch- 8x1 mm, PN bei 23 °C max. 10 bar, natur, Rolle 25 m, 259. 17 N, 113670, RIEGLER, Polyurethanschlauch, Schlauch- 8x6 mm, natur, Rolle 25 m Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Schlaeuche und Zubehoer | Typ: | Schlaeuche | Ausfuehrung: | Polyurethanschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, riegler druckluftschlauch, druckluftschlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 6,80* | ab € 0,55* | € 0,74* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,86* | € 1,20* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,92* | € 1,23* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 6,90* | ab € 0,97* | € 1,26* | | | | Lager 1689 | | | | 25 | | € 3,19* | ab € 1,04* | € 1,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 33,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|