Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild INFO SIGN 480223 149x148,5mm metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-888207395
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480223
EAN/GTIN:
     4005546400044
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Türschild in Rippenoptik mit 2 schwarzen Befestigungskappen. Nicht spiegelnde Acrylplatte schützt die Kartoneinlage. An gewünschtem Objekt mit beiliegendem Montageset verschrauben oder verkleben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
INFO SIGN
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Türschild INFO SIGN
Maße:
149 x 148,5 mm (B x H)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
Schrauben, Klebestreifen
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Aluminium/Acryl
Farbe:
silber metallic
Farbe des Rahmens:
silber metallic
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 5,49*
ab € 11,15*
€ 13,93*
1
€ 6,78*
ab € 11,98*
€ 14,79*
11 Tage
28
1
€ 5,87*
ab € 11,92*
€ 14,90*
1
€ 4,00*
ab € 12,23*
€ 15,23*
Lager 1682
245
1
€ 5,95*
ab € 12,50*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,44*
Zubehör
Durable
485202
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.