Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Briefkasten Comfort 913 W ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-887561201
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Comfort 913 W
EAN/GTIN:
     4003482041208
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burgwächter weiß briefkasten
briefkasten burg wächter
Der Briefkasten Comfort bietet zeitloses Design gepaart mit schlichter Optik. Für alle, die eine angenehme und komfortable Alternative zu einem Standard-Briefkasten suchen. Der Briefkasten Comfort mit Komforttiefe bietet nicht nur sehr viel Volumen für Post und andere Zusendungen, sondern ermöglicht auch eine besonders bequeme Post-Entnahme. Zudem macht der Öffnungsstopp der Tür die Entnahme noch einfacher. Damit alle Sendungen zuverlässig bei Ihnen ankommen, hat der Einwurfschlitz das Format DIN C4. Somit können auch größere Briefumschläge problemlos eingeworfen werden. Natürlich entspricht auch dieser Briefkasten von BURG-WÄCHTER der Europäischen Norm (EN) 13724. Für die Pflege benötigen Sie einfach ein feuchtes, sauberes Tuch, mit dem Sie regelmäßig den Comfort sauber wischen. Der Briefkasten sollte nicht der permanenten, direkten Witterung ausgesetzt sein. BURG-WÄCHTER empfiehlt daher den Briefkasten Comfort im witterungsgeschützten Bereich zu montieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Comfort 913
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefkasten Comfort 913
Maße:
38 x 34 x 14,8 cm (B x H x T)
Maße Einwurfschlitz:
33,2 x 3,2 cm (B x H)
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Zeitungsfach vorhanden:
Nein
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
weiß, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Briefkästen, Zeitungsboxen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,48*
€ 61,23*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 46,56*
€ 61,25*
Lager 1682
2
€ 5,95*
ab € 53,37*
€ 68,56*
€ 5,95*
ab € 52,38*
€ 69,33*
€ 4,90*
ab € 52,43*
€ 69,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.