| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1492847-BP Herst.-Nr.: 4120 EAN/GTIN: 4003482041208 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter 4120 COMFORT 913 W Briefkasten Stahlblech Weiß Schlüsselschloss
Stahlblech-Briefkasten Comfort 913 W
Mit aufklappbarem Einwurfschacht Mit Öffnungs-Stopp für die leichte und sichere Post-Entnahme Sehr guter Schutz für Ihre Post Konfort-Tiefe
Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Comfort 913 aus verzinktem Stahl bietet durch die Komfort-Tiefe besonders viel Platz für alle, die viel Post bekommen. Der integrierte Öffnungsstopp sowie die Innenbeleuchtung sorgen für eine leichte und sichere Post-Entnahme. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Ausstattung: Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit Erhöhter Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit Mit Öffnungsstopp Komforttiefe sorgt für großes Fassungsvermögen Geprüft nach Norm EN 13724 Einwurf DIN C4
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Material: Stahlblech · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Tiefe: 148 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Postkasten Comfort 913 W, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 380 x 340 x 148 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 148 mm | Produktabmessung, Höhe: | 340 mm | Produktabmessung, Breite: | 380 mm | Marke: | Burg Wächter | Farbe: | weiß | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Material: | Stahlblech | Montageart: | Wand | Produkt-Art: | Briefkasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Burg Wächter, 4120, COMFORT 913 W, Diebstahlsicherung, Safe |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,43* | € 60,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,66* | € 60,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,94* | € 61,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 53,49* | € 68,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,70* | € 68,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|