| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-887007595 Herst.-Nr.: 31675885 EAN/GTIN: 4044917227507 |
| |
|
| | |
| Reihengarderobe mit hoher Kapazität. In 3 Breiten erhältlich. Optionales Zubehör: Schirmhalter mit integrierter Tropfmulde, welchen man wahlweise rechts und/oder links anbringen kann. Typische Objektgarderobe auch mit Garderobenmarken ausstattbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Multiline | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Garderobenständer Multiline | Maße: | 180 x 170 x 40 cm (B x H x T) | Anzahl der Haken: | 86 Haken | Schirmhalter vorhanden: | Nein | Tropfmulde vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | alusilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 511,01* | € 584,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 511,03* | € 584,08* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 504,31* | € 584,64* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,94* | € 599,12* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,57* | € 601,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|