Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobenständer 18 Hut-/68 Mantelh.B.550mm H.1800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     1498-3900284253
Herst.-Nr.:
     31675885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
Stabile Ausführung ohne Schirmhalter, Aluminium-Profile silber eloxiert, fahrbar auf Feststell-Rollen, T 400 x H 1700 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 550mm
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Anzahl Haken:
18 Hut-/68 Mantelhaken
Höhe:
1800 mm
Hut-/Mantelhaken:
18/68
Marke:
KERKMANN
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe Lenkrollen, kerkmann garderobenwagen, garderobenwagen, Garderobe, Garderoben, Reihengarderobenroller, Reihengarderobenwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,01*
€ 584,07*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 511,03*
€ 584,08*
€ 5,50*
ab € 504,31*
€ 584,64*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,94*
€ 599,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,57*
€ 601,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,12*
€ 712,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,98*
€ 700,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,29*
€ 686,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,47*
€ 666,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,94*
€ 624,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39676985
ab € 55,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.