Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schiebetürenschrank Flex S-383502-AA 3OH 800x425x1182mm ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-821025079
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-383502-AA
EAN/GTIN:
     4038933481883
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Geramöbel Schiebetürenschrank Flex 800 x 1.182 x 425 mm (B x H x T) 2 Fachböden ahorn
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schiebetürenschrank Flex
Maße:
800 x 1.182 x 425 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden
Anzahl der Ordnerhöhen:
3 Ordnerhöhen
Schließung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Stellfüße
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
ahorn
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,08*
€ 282,05*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,21*
€ 289,10*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,32*
€ 303,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,35*
€ 303,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,55*
€ 306,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,32*
€ 360,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,14*
€ 353,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,83*
€ 334,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.