Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimos Arbeitsdrehstuhl Unitec 3 9651-0551 mit Gleiter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-800233490
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9651-0551
EAN/GTIN:
     4016849391908
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
BIMOS Arbeitsdrehstuhl Unitec 3 58-85cm Permanentkontaktmechanik Rolle weich gebremst (für Hartboden) Kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Unitec 3
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsdrehstuhl Unitec 3
Sitzform:
Flachsitz
max. Gewicht des Nutzers:
120 kg
Art der Sitzhöhenverstellung:
stufenlos
Sitzhöhenverstellbereich:
58-85 cm
Höhe der Rückenlehne:
46 cm
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Permanentkontaktmechanik
Art der Rolle:
Rolle weich gebremst (für Hartboden)
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
14 kg
Garantiedauer:
10 Jahre
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunstleder
Werkstoff des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,64*
€ 233,91*
€ 2,95*
ab € 181,68*
€ 233,92*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
72260D10
ab € 40,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.