| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-800216900 Herst.-Nr.: 72260D10 EAN/GTIN: 4014296040264 |
| |
|
| | |
| Sitzhocker mit runder Sitzfläche, stufenlos höhenverstellbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | TEC 60 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sitzhocker TEC 60 | max. Gewicht des Nutzers: | 110 kg | empfohlene Sitzdauer: | 8 Std./Tag | Breite des Sitzes: | 35 cm | Tiefe der Sitzfläche: | 35 cm | Sitzhöhenverstellbereich: | 39-52 cm | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Art der Rolle: | Rolle hart gebremst (für Teppichboden) | Form des Fußkreuzes: | 5-Stern-Fuß | Gewicht: | 6,5 kg | Garantiedauer: | 3 Jahre | Made in Germany: | Ja | Material der Sitzfläche: | Kunstleder | Material des Fußkreuzes: | Polyamid | Farbe: | schwarz | Farbe der Sitzfläche: | schwarz | Farbe des Fußkreuzes: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 54,38* | € 70,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,39* | € 72,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 75,91* | € 97,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 80,37* | € 102,30* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,71* | € 102,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|