Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Bürodrehstuhl Net Motion Armlehne Kopfstütze alu/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-800016090
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     800016090
EAN/GTIN:
     5901747086737
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Der praktische Drehstuhl garantiert beste Qualitätsstandards und erfüllt somit höchste Erwartungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NetMotion ES
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl NetMotion ES
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
190 cm
Breite des Sitzes:
45,5 cm
Sitzhöhenverstellbereich:
40,5-49 cm
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
45 cm
Sitztiefenverstellbereich:
40 cm
Breite der Rückenlehne:
45,3 cm
Höhe der Rückenlehne:
51 cm
Rückenlehnenhöhenverstellbereich:
61,5 cm
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Kopfstütze vorhanden:
Ja
Lordosenstütze verstellbar:
Ja
Armlehnen vorhanden:
Ja
Bauform der Armlehne:
T-Armlehnen
Armlehne verstellbar:
breiten-, höhen- und tiefenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle universell (für Hart- und Teppichböden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
5 Jahre
Gewicht:
18,4 kg
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
100 % recyceltes Polyester
Werkstoff der Armlehne:
Kunststoff
Werkstoff der Armlehnenauflage:
Polyuretan
Werkstoff des Fußkreuzes:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
chrom
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
Frei Haus
ab € 238,69*
€ 295,06*
€ 2,95*
ab € 237,12*
€ 301,87*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,06*
€ 351,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,31*
€ 344,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,69*
€ 284,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.