Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Bürodrehstuhl Net Motion Armlehne Kopfstütze alu/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/148/a014148r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/148/a014148r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800016090
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     800016090
EAN/GTIN:
     5901747086737
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Der praktische Drehstuhl garantiert beste Qualitätsstandards und erfüllt somit höchste Erwartungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NetMotion ES
Breite des Sitzes:
45,5
Sitzhöhenverstellbereich:
40,5-49
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
45
Sitztiefenverstellbereich:
40
Breite der Rückenlehne:
45,3
Höhe der Rückenlehne:
51
Rückenlehnenhöhenverstellbereich:
61,5
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Bauform der Armlehne:
T-Armlehnen
Armlehne verstellbar:
breiten-, höhen- und tiefenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle universell (für Hart- und Teppichböden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
5 Jahre
Gewicht:
18,4
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
100 % recyceltes Polyester
Werkstoff der Armlehne:
Kunststoff
Werkstoff der Armlehnenauflage:
Polyuretan
Werkstoff des Fußkreuzes:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl NetMotion ES
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
190
Kopfstütze vorhanden:
Ja
Lordosenstütze verstellbar:
Ja
Armlehnen vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 232,25*
€ 290,08*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 239,85*
€ 292,36*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,08*
€ 345,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,22*
€ 341,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,75*
€ 324,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 266,68*
€ 317,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.