Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Besucherstuhl STYL ARM 4Fuß gepolstert sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-800014890
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     800014890
EAN/GTIN:
     5901747581102
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Die Stuhlreihe Styl wurde speziell für Konferenz- und Hörsäle entwickelt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STYL ARM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl STYL ARM
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
Breite des Sitzes:
50 cm
max. Sitzhöhe:
48 cm
Armlehnen vorhanden:
Ja
Stapelkapazität:
6 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
6,9 kg
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
3 Jahre
Material:
Kunststoff
Werkstoff der Sitzfläche:
100 % Polypropylen
Werkstoff der Rückenlehne:
100 % Polypropylen
Werkstoff der Armlehne:
Kunststoff
Werkstoff der Armlehnenauflage:
Kunststoff
Werkstoff des Gestells:
Stahlrohr
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
43
€ 5,95*
ab € 37,89*
€ 51,67*
€ 5,95*
ab € 38,06*
€ 53,16*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
800014650
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.