Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-785055190 Herst.-Nr.: MDR-EX110APB EAN/GTIN: 4905524929225 |
| |
|
| | |
| Kompromisse unerwünscht? Beim Sony MDR-EX110AP brauchen Sie keine eingehen. Er ist Kopfhörer und Headset in Einem. Dieser sehr leichte Kopfhörer bietet satte Bässe und einen voluminösen Klang beim Musik hören und eine klare, deutliche Sprachausgabe beim Telefonieren. Über eine integrierte Fernbedienung lassen sich eingehende Gespräche annehmen, sowie beenden oder die Musik steuern. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MDR-EX110AP | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kopfhörer MDR-EX110AP | Typbezeichnung des Kopfhörers: | In-Ear | Verwendung für Gerätetyp: | Smartphones | Art des Anschlusses: | Mini-Klinkenstecker | Impedanz: | 16 O | unterstützt Stereo: | Ja | integriertes Mikrofon vorhanden: | Ja | Freisprechen vorhanden: | Ja | Kabellänge: | 1,2 m | Oberflächenbehandlung der Kontakte: | vergoldet | Gewicht: | 3 g | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Notebook Lautsprecher, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Sony Headsets, ohrhörer schwarz 3,5 mm klinke, in-ear kopfhörer, ohrhörer sony, Diktiergerätezubehöre, Diktiersysteme, Stereokopfhörer |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,18* | € 16,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,46* | € 16,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,16* | € 17,60* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,04* | € 18,78* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,76* | € 18,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|