| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-530004690 Herst.-Nr.: 971200 EAN/GTIN: 4006226971205 |
| |
|
| | |
| Die Matte, die das Training einfach macht. Super leicht - einfach zum Mitnehmen. Nimmt keine Feuchtigkeit auf. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Premium Easy | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gymnastikmatte Premium Easy | Maße: | 60 x 1 x 180 cm (B x H x L) | faltbar: | Ja | Gewicht: | 0,021 kg | Material: | Polyethylenschaum | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtturnmatte, Trainingsmatte, Turnmatte, gymnastikmatte 180 x 60 x 1 cm, gymnastikmatte, gymnastikmatte schwarz, Bodenmatten, Fitnessmatten, Gymnastikmatten, Liegematten, Matten, Trainingsmatten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,27* | € 34,95* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,94* | € 39,41* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,53* | € 40,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,03* | € 40,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|