| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-530004690 Herst.-Nr.: 971200 EAN/GTIN: 4006226971205 |
| |
|
| | |
| Die Matte, die das Training einfach macht. Super leicht - einfach zum Mitnehmen. Nimmt keine Feuchtigkeit auf. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Premium Easy | Maße: | 60 x 1 x 180 cm (B x H x L) | faltbar: | Ja | Gewicht: | 0,021 | Material: | Polyethylenschaum | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gymnastikmatte Premium Easy |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtturnmatte, Trainingsmatte, Turnmatte, gymnastikmatte 180 x 60 x 1 cm, gymnastikmatte, gymnastikmatte schwarz, Bodenmatten, Fitnessmatten, Gymnastikmatten, Liegematten, Matten, Trainingsmatten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,41* | € 34,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,71* | € 39,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,70* | € 40,20* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,97* | € 40,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|