Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Ballkissen DYNAIR Senseo 400372 36cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-530004030
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400372
EAN/GTIN:
     4006226019747
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Das Original Dynair Ballkissen Senso ist ein luftgefülltes und dynamisches Trainingsgerät. Eine Seite mit runden, sanften Senso Noppen, eine Seite mit samtig-glatter Oberfläche. Es gilt als unkomplizierte und platzsparende Alternative zum großen Ball und wird als Unterlage für Rücken- und Fitnesstraining im Sitzen, Stehen und Liegen verwendet. Eine Seite hat eine samtig glatte Oberfläche, die andere ist mit sanften Senso Noppen für eine optimale Belüftung ausgestattet. Durch die Luftfüllung, die Form und das spezielle hochwertige Material wird dynamisches Sitzen und Trainieren ermöglicht: es werden ständig und unmittelbar minimale Bewegungen auf den Körper übertragen. Dadurch wird ganz nebenbei die tieferliegende Rückenmuskulatur und das sensomotorische System unwillkürlich trainiert. Im Gegensatz zum Sitzen auf starren Unterlagen werden diese für die Stabilität des Körpers so wichtigen tieferliegenden Muskeln mit trainiert. Nebenbei kann es überall eingesetzt werden - zu Hause, im Büro oder auf Reisen - und es ermöglicht ein Training ganz ohne zusätzlichen Zeitaufwand. Registrieren Sie Ihren Artikel gleich nach dem Kauf auf www.togu.de, jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Dynair® Ballkissen® Senso®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzkissen Dynair® Ballkissen® Senso®
Biozid-Produkt:
Nein
max. Gewicht des Nutzers:
200 kg
Durchmesser:
360 mm
rutschhemmend:
Ja
waschbar:
Nein
Garantiedauer:
30 Jahre (Registrierung erforderlich)
Gewicht:
1,15 kg
Made in Germany:
Ja
Material:
Ruton
Farbe:
rot
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
€ 5,90*
ab € 31,71*
€ 45,40*
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 38,88*
€ 50,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,81*
€ 51,53*
€ 5,95*
ab € 39,55*
€ 52,41*
5 Tage
11
€ 6,29*
ab € 38,67*
€ 53,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
930360
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.