Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Haarmischung 80cm m.Metallstielhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-496049000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     496049000
EAN/GTIN:
     4003969132474
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen 80 cm metallstielhalter
Der Besen hat einen Metallstielhalter.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besen
Breite:
80 cm
Durchmesser des Außengewindes:
26 mm
Werkstoff:
Holz
Material der Borsten:
Naturhaarmischung
Farbe:
braun/schwarz
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, grossraumbesen 80 cm, Besen, Reinigungsgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 7,40*
€ 11,16*
Lager 1682
56
€ 5,95*
ab € 7,79*
€ 11,39*
€ 3,50*
ab € 27,50*
€ 38,33*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bümag
300/1300/220
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.