Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Haarmischung 80cm m.Metallstielhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/565/a014565h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/565/a014565h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496049000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     496049000
EAN/GTIN:
     4003969132474
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen 80 cm metallstielhalter
Der Besen hat einen Metallstielhalter.
Weitere Informationen:
Breite:
80
Durchmesser des Außengewindes:
26
Werkstoff:
Holz
Material der Borsten:
Naturhaarmischung
Farbe:
braun/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besen
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, grossraumbesen 80 cm, Besen, Reinigungsgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
€ 5,95*
ab € 7,55*
€ 11,12*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 7,34*
€ 11,17*
€ 3,50*
ab € 27,58*
€ 38,30*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bümag
300/1300/220
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.