Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WYPALL Wischtuch L40 7471 1lg. Viertelfalz 30,5x31,8cm ws 56 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/742/a013742k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/742/a013742k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/742/a013742l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/742/a013742n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496008301
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7471
EAN/GTIN:
     5033848011094
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
WYPALL* Wischtuch L40 31,8 x 30,5 cm (B x L) Zellstoff/Latex weiß 56 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
L40
Verwendung für Produkt:
Kimberly-Clark PROFESSIONAL 7969
Maße:
31,8 x 30,5 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Ausführung der Falzung:
1/4-Falz
Werkstoff:
Zellstoff/Latex
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
56 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischtuch L40
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex putzrolle weiß, feuchtpflegetücher, kimberly clark feuchttücher, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bodentuch, Bodentücher, Putzlappen, Putztücher, Reinigungstuch, Tuch, Tücher
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15138
18
pro Paket
€ 7,50*
ab € 4,07*
€ 5,68667*
18
pro Paket
€ 4,80*
ab € 5,28*
€ 7,09*
1 Tag
32
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 8,43*
2 Tage
3114
18
pro Paket
€ 5,00*
ab € 6,37889*
€ 8,50889*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 6,05*
€ 8,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.