Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495041300 Herst.-Nr.: 01270191 EAN/GTIN: 5000204078473 |
| | |
|
| | |
| glade® Nachfüllpack Lufterfrischer touch & fresh Fresh Lemon 10ml Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | touch & fresh | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Nachfüllpack Lufterfrischer touch & fresh | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1950 | Biozid-Produkt: | Nein | Typbezeichnung des Duftes: | Fresh Lemon | Inhalt: | 10 ml | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Schutzhandschuhe tragen. Einatmen von Aerosol vermeiden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfüllung Duftspender, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, Duftspray, Raumdeo, Raumspray, duftspender-nachfüllungen 10 ml, duftspender nachfüllungen, raumspray fresh, Hygieneartikel, Lufterfrischer, Lufterfrischerzubehöre, Raumdeos |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,84* | € 2,89* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,20* | € 3,44* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,49* | € 3,87* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,45* | € 3,93* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,99* | € 6,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|