| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-71303029 Herst.-Nr.: 307209 EAN/GTIN: 5000204078473 |
| |
|
| | |
| Wenn Ihnen das Leben Saures gibt, genießen Sie es! Dieser belebende Duft verströmt energievolle Zitrone, Mandarine und Clementine, um jeden Raum in Ihrem Zuhause im Nu in einen Garten der Frische zu verwandeln. Glade® Touch & Fresh® bietet eine schnelle und wirksame Möglichkeit, Ihr Badezimmer zu erfrischen. Mit nur einer Berührung erhalten Sie 10 Mal mehr Frische*, so dass Sie sich sofort wieder in Ihrem Badezimmer wohlfühlen. Zudem hinterlässt Glade® Touch & Fresh® keine lästigen Rückstände auf Oberflächen dank des feinen, sanften Sprühnebels mit 50-fach leichteren Dufttröpchen*. Sie können Ihren Glade® Touch & Fresh® Halter wie gewohnt an der Wand befestigen, nach Belieben aus der Wandhalterung rausnehmen oder ihn flexibel auf einer von Ihnen gewünschten Oberfläche hinstellen. Zusätzlich ermöglicht Ihnen unser modernes Design, Ihr Badezimmer zu erfrischen, ohne dabei die Ästhetik Ihres Hauses zu beeinträchtigen. *verglichen mit Glade® Duftspray Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Zweck | Automatisches Spray | | Substanz | Flüssigkeit | | Dufttyp | Zitrone | | Spendertyp | Aerosol-Spray | | Volumen (ml) | 10 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |