Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinilon Glasreiniger 7Y5571 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-495010700
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7Y5571
EAN/GTIN:
     4008385000468
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
glasreiniger 750ml
fensterputzmittel
Reinilon Glasreiniger Zitrus biologisch abbaubar Kunststoff 0,75l
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasreiniger
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrus
biologisch abbaubar:
Ja
frei von Mikroplastik:
Nein
alkoholfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Sprühflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,75 l
Weitere Suchbegriffe: glasreiniger diversey, Fensterreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Putzmittel, Reinigungsmittel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 5,00*
ab € 3,44*
€ 5,06*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 5,08*
1
€ 7,95*
ab € 3,55*
€ 5,39*
9 Tage
67
1
€ 4,79*
ab € 4,04*
€ 5,90*
1
€ 5,50*
ab € 4,04*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,0046* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner & Mertz Gruppe
712494
ab € 3,16*
Ähnlich
Greenspeed
4002718
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.