Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENSPEED Glasreiniger Multi Spray 4002718 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/026/a010026y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/026/a010026y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495007200
Hersteller:
     Greenspeed
Herst.-Nr.:
     4002718
EAN/GTIN:
     5407003310191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Multifunktionsspray
Multispray
Gebrauchsfertige Formel. Reinigt streifenfrei. Für glänzend saubere Flächen. Unverdünnt mit der Sprühflasche aufsprühen. Nicht trocknen lassen, sondern die Fläche mit Küchenpapier oder einem fusselfreien Tuch trockenreiben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MULTI SPRAY
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrus
biologisch abbaubar:
Ja
pH-Wert:
6,2
Ausführung des Behälters:
Sprühflasche
Material des Behälters:
25 % Kunststoff, recycelt, 75 % Plantplastic
recycelbar:
Ja
Inhalt:
0,5
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasreiniger MULTI SPRAY
Biozid-Produkt:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
124
1
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 5,32*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,50*
€ 5,33*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 3,97*
€ 5,88*
1
€ 6,95*
ab € 5,10*
€ 7,78*
4 Tage
102
1
€ 6,95*
ab € 5,89*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,007* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
7Y5571
ab € 3,44*
Ähnlich
Henkel
69453
ab € 2,12*
Ähnlich
Johannes Kiehl
j2525K2
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.