| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-494037500 Herst.-Nr.: EPU1L EAN/GTIN: 5010424113212 |
| |
|
| | |
| Lösemittelfreier Handreiniger für den professionellen Einsatz zur Entfernung von Industriestaub, Schmutz und Lebensmittelverunreinigungen. Die spezielle Formulierung bietet die Effizienzvorteile von Schaum und entfernt gleichzeitig effektiv industrielle Verschmutzungen. Doppelt so wirksam wie unsere normale Waschraumseife. In Tests mit Endverbrauchern stimmten 89 % der Arbeiter zu, dass sich ihre Hände nach der Anwendung von Estesol® FX™ PURE sauber anfühlen. Für eine effektive Handwäsche ist nur eine Dosis des Schaums erforderlich. 50 % weniger Produkt im Vergleich zu Handseifen im Lotion Format erforderlich, daher doppelt so viele Handwäschen möglich. Enthält Emollients, die nach dem Händewaschen ein gepflegtes Hautgefühl hinterlassen. In Tests mit Endverbrauchern stimmten 79 % der Arbeiter zu, dass Estesol® FX™ PURE nach der Anwendung ein gepflegtes Gefühl auf ihren Händen hinterlässt. Klinische Tests zeigen, dass eine wiederholte tägliche Anwendung den gesunden Zustand der Hautbarrierefunktion nicht beeinträchtigt. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Estesol® FXT PURE | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schaumseife Estesol® FXT PURE | Biozid-Produkt: | Ja | Verwendung für Produkt: | SC Johnson PROFESSIONAL Hautschutzspender LGT1LDGER | parfümiert: | Nein | dermatologisch getestet: | Ja | pH-Wert: | 4-5,3 | Ausführung des Behälters: | Kartusche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkartusche 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml, Flüssigseifen, Handseifen, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Schaumseifen, Seifen, Waschlotionen |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,43* | € 13,72* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,44* | € 13,73* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 10,48* | € 13,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,12* | € 14,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,23* | € 14,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 10,44* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|